| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001121275 Herst.-Nr.: 100492-540-C46 EAN/GTIN: 7322301510372 |
| |
|
| | |
| Fristads Kansas 100492-540-C46 Winterbundhose 267 PP Kälte, Wind und Regen
Polydex, schmutz-, öl- und wasserabweisend / Steppfutter / Ergonomisch geformte Knie / Verstärkte Knietaschen für höhenverstellbare Kniepolster / Reißverschluss mit Dehnungsfalte vom Knie bis zum Beinabschluss / Verstellbare Beinabschlüsse / 2 Vordertaschen / 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss / 2 Beintaschen - eine mit Zollstocktasche und Stifttasche, die andere mit Handytasche und Stifttaschen.
Farbe: Dunkelblau
Material: Außenmaterial: 100% Polyester Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100492-540-C46 | Werksnummer: | 100492-540-C46 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Dunkelblau | Groesse: | C46 | Produktart: | Bundhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,25* | € 82,79* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 64,64* | € 83,18* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 74,03* | € 104,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|