Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flame Schweißer-Winterparka 4033 FLI dunkelblau Gr. S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flame Schweißer-Winterparka 4033 FLI dunkelblau Gr. S
Flame Schweißer-Winterparka 4033 FLI dunkelblau Gr. S
Artikel-Nr.:
     415AS-kans100343-540-S
Hersteller:
     Kwintet
Herst.-Nr.:
     100343-540-S
EAN/GTIN:
     7322302093980
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Freizeitjacke
Outdoor-Jacke
Outdoorjacke
DIN EN ISO 4033

Produktbeschreibung:

  • schmutz-, öl- und wasserabweisend
  • vollständig gefüttert (Steppfutter)
  • verdeckter Reißverschluss mit Druckknopfleiste bis zum oberen Kragenrand
  • abnehmbare gefütterte Kapuze mit Kordelzug
  • 2 Brusttaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf - eine mit Werkzeugschlaufen
  • 2 Seitentaschen mit Patte und verdecktem Druckknopf
  • 2 Innentaschen mit Knöpfen – eine mit Handytasche und Schlaufe für Kopfhörer
  • elastische Ärmelinnenbündchen
  • verstellbare Bundweite
  • geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 2, EN 61482-1-1 ATPV: 56 cal/cm², EN ISO 11612 A1 B1 C1 E2 F1, EN ISO 11612 A1 B1 B1 C1 und EN ISO 11611 A1 Klasse 1 (siehe Flamm- und Schweißtabelle für zertifizierte Bekleidungskombinationen), EN 1149-5 und EN 342
  • ÖKO-TEX® zertifiziert

Material:

  • Futter: 50% Baumwolle FR, 50% Polyester FR
  • Gewicht Futter: 315 g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Fasergewicht:
320 g/m²
Größe:
S
Material:
75% Baumwolle, 24% Polyester
Norm EN:
EN 61482,EN 11612/11611,EN 1149-5,EN342
Typ:
Flammschutz-Jacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,50*
€ 358,785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,80*
€ 340,102
pro Stück
ab 3 Stück
€ 278,47*
€ 331,3793
pro Stück
ab 4 Stück
€ 271,14*
€ 322,6566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,18*
€ 296,5242
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,16*
€ 288,1704
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,13*
€ 264,3347
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.