Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100076-240-ONESIZE Herst.-Nr.: 100076-240-ONESIZE EAN/GTIN: 7322301004734 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Handwerker, Tischler usw.
- 40 mm breiter Nylongürtel
- 4 Taschen für Nägel und Schrauben
- große Taschen (H 170 x B 175 x T 85 mm)
- 7 kleine Werkzeugtaschen
- kleine Taschen (H 100 x B 110 x T 35 mm)
- Maßbandhalterung
- 2 Hammerhalter
- genietet
- Side-Release-Schnalle
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | onesize | Länge: | 122 cm | Material: | Leder | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Halterung, Kwinted, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,80* | € 53,71* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 40,44* | € 53,96* | | | | Lager 415 | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 45,73* | € 66,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|