Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-kans100017-240-ONESIZE Herst.-Nr.: 100017-240-ONESIZE EAN/GTIN: 7392025175423 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Elektriker
- 10 Taschen für Schraubenzieher, Zangen, Schneider, Kneifzangen oder einen kleinen Akkuschrauber
- 3 Taschen für Isolierzangen usw.
- Maßbandhalterung
- große Tasche: H 150 x B 180 x T 30 mm
- kleine Taschen: H 100 mm
- Hammerschlaufe
- Arbeitsmesserhalter
- mit Nietenverstärkung
- Quick-Grip
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun | Größe: | onesize | Material: | Leder | Typ: | Werkzeuggürtel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aufbewahrung, Halterung, Kwinted, Werkzeughalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,44* | € 50,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 37,94* | € 51,09* | | | | Lager 415 | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 43,33* | € 62,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|