Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhaube Preox-Aramid aluminisiert 260 g/m² Alurahmen für 150x250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzhaube Preox-Aramid aluminisiert 260g/m² Alurahmen für 150x250mm
Hitzeschutzhaube Preox-Aramid aluminisiert 260g/m² Alurahmen für 150x250mm
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSS030KA-1-GF
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSS030KA-1-GF
EAN/GTIN:
     4030971079060
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhaube
Hitzeschutzmaske
jutec hitzeschutzhaube
hitzeschutzhaube

Hitzeschutzhaube aus Preox-Aramid-Gewebe aluminisiert von Jutec schützt vor Strahlungshitze bis 1000°C.

Produktbeschreibung:

  • Hals- und Nackenschutz
  • mit Alurahmen-Aufhängung für Weitwinkelscheibe 150x250mm
  • Gesamtlänge ca. 300mm
  • CE KAT III

Einsatz

  • Ofenbau, Glasindustrie, Stanzpressen, Giesserei etc.

Lieferumfang

  • Scheibe ist nicht im Liefrumfang enthalten!
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2008
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,11*
€ 198,8609
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,11*
€ 194,1009
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,44*
€ 176,6436
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,39*
€ 161,1141
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,8472
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSGS00KA-1
ab € 70,31*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-1
ab € 151,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS030KA-1-TRG
ab € 104,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-1-TRG
ab € 157,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS030KA-1
ab € 105,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.