Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesichtsschutz 1000°C Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m², mit Aufhäng.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gesichtsschutz 1000°C Preox-Aramid, aluminisiert, 260g/m², mit Aufhäng
Gesichtsschutz 1000°C Preox-Aramid, aluminisiert, 260g/m², mit Aufhäng
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSGS00KA-1
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSGS00KA-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Augenschutzschild
Gesichtsschutz
Gesichtsschutzscheibe
Gesichtsschutzschild

Gesichtsschutz als Helmzubehör aus Preox Aramid Gewebe mit Alurahmen.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid aluminisiert
  • flexibles Gewebe
  • mit integriertem Schwenkbügel passen für Helme der Marken Schuberth und Voss

ACHTUNG!!!:

  • KEINE PSA!!!! Nur in Verbindung mit PSA gemäss EN 11611 bzw. EN 11612 zu tragen!

/P>

Lieferumfang:

  • Ohne Helm!
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
260 g/m²
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhaube
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, jutec gesichtsschutz, augenschutzschild, Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,79*
€ 118,7501
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,24*
€ 116,9056
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,20*
€ 107,338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,25*
€ 97,8775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,31*
€ 83,6689
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-1
ab € 151,56*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS030KA-1-TRG
ab € 104,52*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS050KA-1-TRG
ab € 157,11*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS030KA-1
ab € 105,37*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSS030KA-1-GF
ab € 120,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.