Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Nackenschutz 1000°C L: 300 Aramid, aluminisiert, 500 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Nackenschutz 1000°C L: 300 Aramid, aluminisiert, 500 g/m²
Hitzeschutz-Nackenschutz 1000°C L: 300 Aramid, aluminisiert, 500 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSN030KA-3
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSN030KA-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
jutec nackenschutz
nackenleder

JUTEC Nackenschutz aus Aramidgewebe sorgen für Schutz gegen Funkenflug und Hitzeeinwirkung da, wo man es vielleicht nicht kommen sehen kann.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid KA-3 mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • flexibles, weiches Material
  • hohe Hitzereflektion
  • beständig gegen Funkenflug und Schlacke
  • passend für Schuberth- und Vosshelme
  • bis 1000 °C Strahlungshitze

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Glasindustrie, Hüttenwerke, Giesserein etc.
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    500 g/m²
    Länge:
    300 mm
    Material:
    Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2015
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutz-Nackenschutz
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,29*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,30*
    € 53,907
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 43,96*
    € 52,3124
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,71*
    € 47,2549
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,34*
    € 43,2446
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,61*
    € 42,3759
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,29*
    € 36,0451
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSN030KA-2
    ab € 30,09*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.