Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Nackenschutz 1000°C L: 300 Preox-Aramid, aluminisiert 400 g/m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Nackenschutz 1000°C L: 300 Preox-Aramid, aluminisiert 400 g/m²
Hitzeschutz-Nackenschutz 1000°C L: 300 Preox-Aramid, aluminisiert 400 g/m²
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSN030KA-2
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSN030KA-2
EAN/GTIN:
     4030971166739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nackenleder
Nackenschutz
jutec nackenschutz
nackenleder

JUTEC Nackenschutz aus Preox Aramidgewebe sorgen für Schutz gegen Funkenflug und Hitzeeinwirkung da, wo man es vielleicht nicht kommen sehen kann.

Produktbeschreibung:

  • Material Preox Aramid KA-2 mit Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung
  • flexibles, weiches Material
  • hohe Hitzereflektion
  • beständig gegen Funkenflug und Schlacke
  • passend für Schuberth- und Vosshelme
  • bis 1000 °C Strahlungshitze

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Glasindustrie, Hüttenwerke, Giesserein etc.
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    400 g/m²
    Länge:
    300 mm
    Material:
    Preox Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2015
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutz-Nackenschutz
    Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutze, Helm, Hitzeschutz-Nackenschutz, Hitzeschutzhaube, JUTEC, Kopfschutz, Weitwinkelscheibe
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 30,16*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 45,38*
    € 54,0022
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 44,08*
    € 52,4552
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 39,70*
    € 47,243
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 36,47*
    € 43,3993
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 35,54*
    € 42,2926
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,16*
    € 35,8904
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.