Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzlatzhose Preox-Aramid, aluminisiert, Träger, Gr. 66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzlatzhose Preox-Aramid, aluminisiert, Träger, Gr. 66
Hitzeschutzlatzhose Preox-Aramid, aluminisiert, Träger, Gr. 66
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSLH100KA-2-66
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSLH100KA-2-66
EAN/GTIN:
     4030971216175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
Hitzeschutz Latzhose
Hitzeschutzlatzhose
jutec hitzeschutzlatzhose

JUTEC Hitze- und Schnittschutzlatzhose aus Aramidgewebe aluminisiert schützt vor Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Aramid aluminisiert Strahlungshitze bis 1000 °C
  • Preox Aramid aluminisiert JT400PXAHV KA-2
  • flexibel und weich
  • sehr angenehmer Tragekomfort
  • keine Taschen gemäß Norm
  • isolierter Drucker, Klettverschluss oder Gürtelschlaufen

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Glasindustrie, Hüttenwerke, Giesserein etc.
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    400 g/m²
    Größe:
    66
    Länge:
    1000 mm
    Material:
    Preox Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2015
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutzhose
    Weitere Suchbegriffe: hitzeschutz latzhose
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 274,68*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 365,75*
    € 435,2425
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 358,22*
    € 426,2818
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 319,02*
    € 379,6338
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 293,98*
    € 349,8362
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 274,68*
    € 326,8692
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSLH100KA-1-46
    ab € 241,23*
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSLH100KA-2-46
    ab € 250,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.