Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzlatzhose Preox-Aramid, aluminisiert, Träger, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzlatzhose Preox-Aramid, aluminisiert, Träger, Gr. 54
Hitzeschutzlatzhose Preox-Aramid, aluminisiert, Träger, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSLH100KA-2-54
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSLH100KA-2-54
EAN/GTIN:
     4030971020420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhose
Hitzeschutz Latzhose
Hitzeschutzlatzhose
jutec hitzeschutzlatzhose

JUTEC Hitze- und Schnittschutzlatzhose aus Aramidgewebe aluminisiert schützt vor Strahlungshitze bis 1000 °C.

Produktbeschreibung:

  • Material Aramid aluminisiert Strahlungshitze bis 1000 °C
  • Preox Aramid aluminisiert JT400PXAHV KA-2
  • flexibel und weich
  • sehr angenehmer Tragekomfort
  • keine Taschen gemäß Norm
  • isolierter Drucker, Klettverschluss oder Gürtelschlaufen

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Glasindustrie, Hüttenwerke, Giesserein etc.
  • Weitere Informationen:
    Fasergewicht:
    400 g/m²
    Größe:
    54
    Länge:
    1000 mm
    Material:
    Preox Aramid aluminisiert
    Norm DIN:
    DIN EN ISO 11612 : 2015
    Strahlungshitze:
    1000°C
    Typ:
    Hitzeschutzhose
    Weitere Suchbegriffe: hitzeschutz latzhose
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 249,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 336,69*
    € 400,6611
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 328,16*
    € 390,5104
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 291,49*
    € 346,8731
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 268,76*
    € 319,8244
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,84*
    € 297,3096
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSLH100KA-1-46
    ab € 241,16*
    Ähnlich
    Jutec Hitzeschutz
    HSLH100KA-2-46
    ab € 249,50*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.