Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 56
Hitzeschutzjacke 400 g/m², bis 1000°C, Gr. 56
Artikel-Nr.:
     415AS-jutHSJ080KA-2-56
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     HSJ080KA-2-56
EAN/GTIN:
     4030971049780
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Hitzeschutzjacke
Kinder-Jacke
Kinderjacke

Einsatzbereich:

  • Stahlwerke, Gießereien, Hüttenwerke, Glasindustrie

Produktbeschreibung:

  • leichte, sehr weiche Ausführung mit hohem Tragekomfort
  • Aluminium-Hochvakuum-Beschichtung (AHV)
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
400 g/m²
Größe:
56
Länge:
800 mm
Material:
Preox Aramid aluminisiert
Norm DIN:
DIN EN ISO 11612 : 2015
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzjacke
Weitere Suchbegriffe: kinderjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 231,84*
€ 279,40*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,16*
€ 319,36*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,36*
€ 380,0384
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,62*
€ 375,5878
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,44*
€ 330,1536
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,30*
€ 306,187
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,16*
€ 285,7904
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-2-48
ab € 217,78*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ780KA-2-48
ab € 235,02*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-18-V1-46
ab € 565,82*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ790KA-2-OFEN18-V3
ab € 613,63*
Ähnlich
Jutec Hitzeschutz
HSJ080KA-3-48
ab € 216,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.