Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Hitzeschutzbekleidung
>
Hitzeschutzhaube
>
Artikel
Gesichtsschutz 1000°C Aramid, aluminisiert, 270 g/m² Hals- u Nackenschutz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415AS-jutHSGS013KA-3
Hersteller:
Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
HSGS013KA-3
EAN/GTIN:
4030971033758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutzhaube
Hitzeschutzmaske
Nackenleder
Nackenschutz
Produktbeschreibung:
mit Nacken- und Halsschutz
integrierte runde Klappbrille mit Schutzscheiben
2-fach verglast
Gläser: 5 cm ø - DIN 4-7
tragbar ohne Helm
Nase ist geschütztUniversalgröße
Zertifizierung:
Tragkörper (Maske) nach EN 175
Tragkörper (Brille) nach EN 166 – Kennzeichnung: CK 166 4 0196 CE
Brillenglas (IR-Filter) nach EN 166 – Kennzeichnung: IF 4-7 SCS1 1024 CE
Brillenglas (Klar) nach EN 166 – Kennzeichnung: MG 1 S CE
Weitere Informationen:
Fasergewicht:
270 g/m²
Größe:
Einheitsgröße
Material:
Aramid aluminisiert
Strahlungshitze:
1000°C
Typ:
Hitzeschutzhaube
... >
Lager 415
>
Arbeitsschutz
>
Kopfschutz
Weitere Suchbegriffe:
Augenschutzschild
,
Gesichtsschutz
,
Gesichtsschutzscheibe
,
Gesichtsschutzschild
,
Gesichtsschutzschirm
,
Gesichtsvisier
,
Schutzscheibe Helm
,
Visier
,
augenschutzschild
,
Gesichtsschutze
,
Helm
,
Hitzeschutz-Nackenschutz
,
JUTEC
,
Kopfschutz
,
Weitwinkelscheibe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 198,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,51*
€ 236,2269
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,22*
€ 229,9318
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,20*
€ 207,298
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,94*
€ 186,7586
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,6817
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gesichtsschutz 1000°C Aramid, aluminisiert, 270 g/m² Halsschutz
Jutec Hitzeschutz
HSGS012KA-3
€ 169,27*
Ähnlich
Gesichtsschutz 1000°C Aramid, aluminisiert, 270 g/m² Ohrschutz
Jutec Hitzeschutz
HSGS011KA-3
€ 154,34*
Ähnlich
Gesichtsschutz 1000°C Preox-Aramid, aluminisiert, 260 g/m², mit Aufhäng.
Jutec Hitzeschutz
HSGS00KA-1
€ 95,33*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.