| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH2110030 Herst.-Nr.: H2110030 EAN/GTIN: 4030971002204 |
| | |
|
| | |
| Einsatzbereich: - Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
- Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau, Flugzeugbau
- Kraftwerke
Produktbeschreibung: - Fauster - Daumen seitlich
- CE KAT III
- schützt gegen Metallspritzer sowie flüssiges Eisen und Aluminium
- mechanisch belastbar
- gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
- Handschuh beidseitig verwendbar, dadurch kostensparend
- mit spezieller Isolation
- Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
- kurztfristige Kontakthitze bis 900°C, nicht zertifiziert
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifizierte Kontakthitze bis 500°C nach EN 407
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 1 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 2 | Größe: | Einheitsgröße | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 2 | Kontaktwäme: | 4 | Konvektive Hitze: | 4 | Länge: | 300 mm | Material: | Glasgewebe HT | Norm EN: | EN 407 - EN 388 | Strahlungswärme: | 4 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Hitzeschutzdecke, Schutzdecke, Schutzdecken, Schweißerdecke, Schweißerschutzdecke, Schweißplane, Spritzerschutzdecke, jutec spritzerschutzdecke, schnittschutzhandschuh |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,94* | € 59,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,45* | ab € 48,31* | € 59,64* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 50,24* | € 62,11* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,59* | ab € 51,11* | € 63,01* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 58,52* | € 79,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 1 Paket (ab € 58,52* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|