Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutzhandschuhe Fauster 12 natur HT-Gewebe m.Spezialisolierung


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690A-4000371188
Hersteller:
     Jutec Hitzeschutz
Herst.-Nr.:
     H2110030
EAN/GTIN:
     4030971002204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hitzeschutz-Fausthandschuhe
Hitzeschutz-Fäustlinge
Hitzeschutzfauster
Hitzehandschuh
nach EN 407 · EN 388 · Kat. III · für Kontakt-/Strahlungshitze · Anwendung: die Handschuhe dienen u. a. sowohl als Transporthilfe als auch zum Schutz vor Schweißspritzern sowie vor StrahlungshitzeWeitere technische Eigenschaften:· Werkstoffeignung Handwerk: sehr gut geeignet· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 2· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 4· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet· Norm: EN 388, EN 407· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
12
Hitzeschutz max. kurzfristig:
Kontakthitze 500 °C
Länge ca.:
300 mm
Abriebfestigkeit:
1
Farbe:
natur
Marke:
JUTEC
Ausführung:
Fauster
Material:
HT-Gewebe mit Spezialisolierung
Kontakthitzefestigkeit:
Level 4
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 46,06*
€ 60,03*
2 Tage
13
€ 5,50*
ab € 48,20*
€ 60,32*
Lager 1690
6
€ 5,99*
ab € 49,46*
€ 61,51*
4 Tage
8
€ 4,99*
ab € 49,67*
€ 61,95*
7 Tage
8
€ 5,99*
ab € 50,71*
€ 63,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,51*
€ 73,20
pro Paar
ab 2 Paar
€ 59,66*
€ 71,00
pro Paar
ab 3 Paar
€ 59,65*
€ 70,98
pro Paar
ab 4 Paar
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,90*
€ 67,71
pro Paar
ab 6 Paar
€ 56,89*
€ 67,70
pro Paar
ab 7 Paar
€ 56,88*
€ 67,69
pro Paar
ab 8 Paar
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paar
ab 9 Paar
€ 56,86*
€ 67,66
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,58*
€ 66,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,36*
€ 63,50
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 49,46*
€ 58,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jutec Hitzeschutz
HSHD0002KA-3
ab € 22,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.