| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH0150013 Herst.-Nr.: H0150013 EAN/GTIN: 4030971001931 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 5-Finger-Handschuh mit Futter
- CE KAT II
- schnittfest
- waschbar
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Einsatzbereich: - für Glasindustrie, Automobilindustrie, Metallbau
Weitere Informationen: | | Abriebfestigkeit: | 2 | Brennverhalten: | 0 | Durchstichkraft: | 1 | Größe: | 10 | Kontakthitze: | 250°C | Kontaktwäme: | 2 | Konvektive Hitze: | 0 | Länge: | 250 mm | Material: | Kevlar | Norm EN: | EN 407 - EN 388 : 2016 | Strahlungswärme: | 0 | Typ: | Hitzeschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuhe kevlar gr.10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Arbeitshandschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 3 | | € 6,95* | ab € 17,12* | € 25,96* | | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 18,31* | € 30,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,12* pro Paket) | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 77,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|