| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6315697 Herst.-Nr.: 0100193 EAN/GTIN: 4030971001931 |
| |
|
| | |
| Hitzeschutzhandschuhe, bis ca. +250 °C 5-Finger-Handschuh aus KEVLAR®-Grobstrick mit Baumwollisolierung
-Weich -Isoliert -Schnittfest -Waschbar
Handschuhgröße 10 Länge 250 mm Farbe gelb Material Baumwolle Waschbar Ja Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C Temperaturbeständigkeit 250 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kevlar-Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gelb, P:Wärmeschutzhandschuh, hitzehandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,95* | ab € 17,23* | € 25,82* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 18,28* | € 30,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,28* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|