| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla498919879900M Herst.-Nr.: 498919879900M EAN/GTIN: 7330509642085 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Reflexdetails an der Brusttasche, Kapuze und Ärmel
- wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, warm gefüttert
- fleecegefütterter, hoher Kragen
- verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund
- verstellbarer Bund mit Kordelzug
- verstärkt an Ärmel, Rücken und Vorderseite
- verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
- Steppfutter mit Fleece am Bund
- abnehmbare Ausweistasche
- abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter
- verstellbar durch Kordelzug in der Taille
- Brusttasche mit Reißverschluss
- Vordertaschen mit Patte, Taschen an der Seite mit Reißverschluss und Fleecefutter
- Innentasche mit Klettverschluss, Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh
Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Fasergewicht: | 150 g/m² | Größe: | M | Material: | 100% Polyester | Norm EN: | EN 343 | Typ: | Kälteschutz-Jacke | Wasserdichtheit: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, Kälteschutzmantel, Kälteschutzparka, Winter-Parka, Winterparka, winter jacke bläkläder schwarz, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke schwarz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 166,32* | € 202,14* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 151,06* | € 208,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|