| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-bla446715143389XXL Herst.-Nr.: 446715143389XXL EAN/GTIN: 7330509824108 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - warm gefüttert
- öl-, schmutz- und wasserabweisend
- Köper, flammhemmend, antistatisch
- außenliegende Zertifizierungsetiketten
- Metall-Druckknöpfe, verdeckte Knöpfe
- fleecegefütterter Kragen, hoher Kragen mit verdecktem Reißverschluss, Mit Knöpfen zur Befestigung einer Kapuze (separat verkauft, Art. 2169)
- verstellbare Taille
- D-Ring
- verdeckter, verstärkter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Metall
- Brusttaschen mit Balg und Patte
- Dokumententasche vorne
- Fronttaschen mit Fleecefutter, Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
- Innentasche mit Klettverschluss
- verlängerter Rücken
- Innenbündchen, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss
- flammhemmende Reflexstreifen mit doppelten Nähten
Weitere Informationen: | | EN 20471: | Klasse 3 | Farbe: | gelb | Fasergewicht: | 350 g/m² | Größe: | 2XL | Material: | 75% Baumwolle,24% Polyester,1% antistat. | Norm EN: | EN 1149-5,EN 11611/11612,EN 13034,EN 342 | Typ: | Flammschutz-Jacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 283,45* | € 396,33* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 306,63* | € 402,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|