| |
|
| Artikel-Nr.: 415AS-ZVG30960-00 Herst.-Nr.: 30960-00 EAN/GTIN: 4026899005564 |
| | |
|
| | |
| Der OP-Vliesmundschutz ist verwendbar für Tröpfcheninfektionsprophylaxe, Patientenschutz und eingeschränkter Schutz für den Träger der Maske und Operations-, Pflege- und Hygienebereiche. Produktbeschreibung: - Einmal-Produkt
- 3-lagig gefaltet
- mit Gummiband
- formbarer Nasenbügel
- für Brillenträger geeignet
- in praktischer Spenderbox
- Filterwirkung (BFE)> 98 %, EN 14683
Weitere Informationen: | | Farbe: | grün | Material: | Polypropylen-Spinnvlies | Typ: | Mund-Nasenmaske |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Operationsmaske, op-mundschutz 3-lagig, op-mundschutz grün, op mundschutz, Ausatemventil, Einwegschutzkleidung, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmasken, FFP1, FFP2, FFP3, Filtermasken, Mundschutz, ZVG |
| | |
| |