Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapierspender Katrin für 2 Rollen, Edelstahl, H 285 x B 115 x T 133


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Toilettenpapierspender Katrin für 2 Rollen, Edelstahl, H 285 x B 115 x T 133
Toilettenpapierspender Katrin für 2 Rollen, Edelstahl, H 285 x B 115 x T 133
Technische Daten
Montageanleitung Spender
Toilettenpapierspender Katrin für 2 Rollen, Edelstahl, H 285 x B 115 x T 133
Artikel-Nr.:
     157-98970
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     989706
EAN/GTIN:
     7316977989709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelrollen-Spender
Doppelrollenspender
Toilettenpapier Doppelrollen Spende...
Toilettenpapier-Spender

Toilettenpapierspender Katrin für 2 Rollen, Edelstahl, H 285 x B 115 x T 133

Karin Toilettenpapier-Spender für 2 Rollen, 98970
  • ergiebiger Doppelrollen-Toilettenpapier-Spender aus Edelstahl
  • sehr stabil für ein breites Einsatzfeld
  • Höhe: 285 mm
  • breite: 115 mm
  • Tiefe: 133 mm
  • Farbe: Edelstahl
  • VE: 1 Stück
  • VE pro Palette: 294
Weitere Suchbegriffe: Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, toilettenpapierspender, Toilettenpapier, Klopapier, Toiletenpapierspender, Spender, Klopapierspender, Papiertuch, Papiertücher, Ultimatic, Ultimatic-Papier, WC, WC-Zubehör, Papier, Rollen, Papierrollen, Rollenspender, Hygienespender, Katrin, Metsä, Tissue, Toilet
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
18
€ 5,99*
ab € 50,81*
€ 67,73*
Lager 157
14 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 57,02*
€ 73,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 69,34*
€ 88,35*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 66,20*
€ 88,36*
Preise: Lager 157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,87*
€ 87,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,41*
€ 79,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 157
Versand: Lager 157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 235,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 157
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
169505
ab € 14,77*
Zubehör
Metsä
104872
ab € 0,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.