Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WYPALL X60 Multi-Task Wischtücher - Großrolle, weiß, 1 Rolle/VE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     4157-834900
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8349
EAN/GTIN:
     5033848042449
Suchbegriffe:
Kunststoffreinigungstücher
Oberflächenreinigungstuch
Pflegetuch
Reinigungs-Tuch

Vliestuch, weiß, 42,0 x 38,0 cm, 1-lagig, 650 Blatt/Rolle, 1 Rolle/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
42,0 x 38,0 cm
Lagenanzahl:
1 Lage
Stück/VE:
650 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
1 x 60,0 g/m²
Material:
Zellstoff/Synthetik
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 108,02*
€ 137,81*
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 118,04*
€ 145,87*
1 Tag
58
pro Stück
€ 5,50*
ab € 118,74*
€ 145,87*
1 Tag
58
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,63*
€ 146,54*
Lager 4157
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,50*
ab € 121,67*
€ 155,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,23*
€ 184,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 121,67* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
960642
ab € 38,05*
Zubehör
k.A.
4260269766574
ab € 23,80*
Zubehör
k.A.
ab € 55,40*
Zubehör
Elos
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.