Vliesputztücher Niedex Poly L - Rolle 100% fusselfrei nach HACCP Non-Woven Polier- und Reinigungstuch, nach HACCP, silikonfrei, darf bei direktem Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden. Diese V...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal für leichte Wischarbeiten geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M2 Innenabrollungsspender kompatibel, einer vielseitigen Lösung mit hoher ...
Profix Wischtuch multi 30 x 33 cm 1-lagig, weiß 30 x 33 cm, 1 Karton = 600 Tücherlebensmittelrechtlich zugelassen (ISEGA-Zertifikat), kompostierbar (LGA-Zertifikat), Airlaid Wischtücher, aus mittel...
Profix Wischtuch super 27 x 38 cm 1-lagig, weiß 1 Rolle = 500 Tücher à 27 x 38 cmDie 4- lagigen Wischtücher können eine große Menge Flüssigkeit aufnehmen. Profix super Wischtücher eignen sich durch...
Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP Non-Woven Polier- und Reinigungstuch, nach HACCP, Großrolle (extra large) silikonfrei, darf bei direktem Kontakt mit Lebensmittel...
Putztuchrolle Multisoft® Air ist für empfindliche Oberflächen und für Pflege- und Polierarbeiten geeignet. Produktbeschreibung: aus Airlaid-Material extraweich und fusselarm geprägt nimmt Flüssigke...
Die WypAll L40 Wischtücher sind eine perfekte Kombination aus Nutzwert und Vielseitigkeit für die alltägliche Reinigung. Bei diesen Wischtüchern mit begrenzter Lebensdauer kommt die DRC-Technologie...
Die Tork Langlebigen Reinigungstücher sind besonders saugfähig und langlebig und können mehrfach verwendet werden, ohne zu reißen. Diese Tücher können mit dem Tork Spender für gefaltete Wisch- und ...
WypAll® X80 Wischtücher-Großrolle 8377, 475 Tücher in 340 x 315 mm, 1-lagig. Strapazierfähig und reißfest dank Hydroknit™-Technologie. Perfekt für den Einsatz in der industriellen Fertigung für sch...
Die WypAll L40 Wischtücher sind effiziente Einmal-Wischtücher für alltägliche Reinigungsarbeiten und bieten eine perfekte Kombination von Nutzwert und Vielseitigkeit. Bei diesen Wischtüchern kommt ...
Extrem strapazierfähig, das leistungsstarke Tuch hohe Reinigungskraft dank der einzigartigen Struktur Reißfestes Tuch für hartnäckige Verschmutzungen beständig in der Verwendung mit scharfen Lösung...
Wischtuchrolle im Spender Geeignet sowohl für die Reinigung von Werkzeugen und Maschinen als auch, durch die weiche Oberfläche, ideal für Gesicht und Hände 200 Tücher, Länge x Breite 300 x 250 mm R...