Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Centerfeed Handtuchrollenspender Plus, weiß, 281 x 257 x 226 cm, Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/043/a013043a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/043/a013043a.jpg
Artikel-Nr.:
     4157-331000
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     331000
EAN/GTIN:
     4000735716104
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender

Spender, weiß, 281 x 257 x 226 mm (H/B/T), Kunststoff, 1 Stück/VE

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
281 x 257 x 226 mm
VE/Palette:
105 VE
Material:
Kunststoff
Eigenschaften:
Innenabwicklung
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 23,06*
€ 31,50*
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 24,06*
€ 32,11*
2 Tage
7
€ 5,00*
ab € 28,25*
€ 37,71*
Lager 4157
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 33,09*
€ 46,33*
€ 5,50*
ab € 39,69*
€ 54,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,84*
€ 52,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,33*
€ 46,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
32320
ab € 52,87*
Zubehör
k.A.
43300
ab € 45,15*
Zubehör
WEPA Category Solutions
317700
ab € 23,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.