Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier-Rolle weiß 200 mm 2-lagig Packungsinhalt 6 Rollen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild zu Putzpapier-Rolle weiß 200 mm 2-lagig Packungsinhalt 6 Rollen
Produktbild zu Putzpapier-Rolle weiß 200 mm 2-lagig Packungsinhalt 6 Rollen
Artikel-Nr.:
     3145-107860887
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32320
EAN/GTIN:
     8022650323201
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Putzpapier-Rolle weiß 200 mm 2-lagig Packungsinhalt 6 Rollen

Weitere Informationen:
Ausführung:
2-lagig, perforiert
Verwendung für:
Innen- und Außenabwicklung
Rollenlänge:
160 m
Rollen ø:
200 mm
Rollenbreite:
220 mm
Type:
Superpull
Farbe:
weiß
Inhalt:
6 ROL
Grundmaterial:
Zellstoffpapier, geprägt
Blattanzahl:
421 ST
Werksnummer:
32320
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,55*
€ 85,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,43*
€ 83,81
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,08*
€ 81,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,83*
€ 80,72
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,12*
€ 62,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.