Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Handtuchrolle 317700 20x25cm 150m 2lg blau geprägt 6 St./Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/073/a014073t.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/073/a014073t.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446227800
Hersteller:
     WEPA Category Solutions
Herst.-Nr.:
     317700
EAN/GTIN:
     4000735807314
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier
Satino by WEPA Handtuchrolle Comfort 20 cm x 150 m (B x L) Papier, 100 % recycelt blau 6 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Comfort
Verwendung für Produkt:
Satino Handtuchspender Centerfeed 331000
Maße:
20 cm x 150 m (B x L)
Rollendurchmesser:
20
Kerndurchmesser:
6
Anzahl der Lagen:
2-lagig
Material des Papierhandtuches:
Papier, 100 % recycelt
Farbe des Papierhandtuches:
blau
Anzahl der Blätter:
600 Bl./Rl.
Packungsmenge:
6 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Handtuchrolle Comfort
Kompatibel mit:
CF1-System
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, Einmal-Handtücher, Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, handtuchrolle 2-lagig blau, handtuchrollen blau, handtuchrollen 2 lagig, Einmalhandtuch, Handtuch, Handtücher, Handtuchpapiere, Hygieneartikel, Hygienepapiere, Papierhandtuch, Rollenhandtücher
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
pro Paket
€ 5,00*
ab € 23,04*
€ 31,70*
3 Tage
22
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,13*
€ 31,72*
2 Tage
43
pro Paket
€ 7,50*
ab € 23,41*
€ 33,28*
Lager 1375
pro Paket
€ 7,95*
ab € 23,36*
€ 33,33*
16 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 50,43*
€ 67,48*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,33*
€ 39,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,85*
€ 39,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,76*
€ 37,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 30,92*
€ 36,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 29,19*
€ 34,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,36*
€ 27,80
pro Paket
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 3,89334* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
200442
ab € 16,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.