Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® gelb/schwarz 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten gelb/schwarz ohne Befestigungsmaterial 1000 mm
Flexipfosten gelb/schwarz ohne Befestigungsmaterial 1000 mm
Flexipfosten gelb/schwarz ohne Befestigungsmaterial 1000 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14241GS
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14241GS
EAN/GTIN:
     4250410174198
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • mit schwarzen Streifen
  • 3 Schraublöcher

    Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

  • Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    80 mm
    Farbe:
    gelb - schwarz
    Gewicht:
    1,48 kg
    Höhe:
    1000 mm
    Typ:
    Absperrpfosten
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 415
    unbekannt
    3
    € 6,95*
    ab € 30,55*
    € 45,48*
    5 Tage
    unbekannt
    1
    € 8,50*
    ab € 37,89*
    € 51,42*
    12 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 42,71*
    € 57,39*
    10 Tage
    unbekannt
    1
    Frei Haus
    ab € 54,48*
    € 71,39*
    1
    € 4,70*
    ab € 51,98*
    € 74,00*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 415
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3 Stück
    € 45,48*
    € 54,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 42,01*
    € 49,99
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 40,96*
    € 48,74
    pro Stück
    ab 9 Stück
    € 39,90*
    € 47,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 38,93*
    € 46,33
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 37,91*
    € 45,11
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 36,88*
    € 43,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 36,50*
    € 43,44
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 30,55*
    € 36,35
    pro Stück
    Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 136,44* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 415
    Versand: Lager 415
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 19,95*
    ab € 28,00*
    € 6,95*
    ab € 270,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
    Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:keine
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Temka
    13194AD
    ab € 3,08*
    Zubehör
    Temka
    ab € 3,07*
    Zubehör
    Temka
    ab € 3,30*
    Zubehör
    Temka
    ab € 4,87*
    Zubehör
    Temka
    ab € 13,71*
    Zubehör
    Temka
    ab € 13,40*
    Zubehör
    Temka
    13159SZ
    ab € 1,11*
    Zubehör
    Temka
    ab € 1,06*
    Zubehör
    Temka
    13174HS
    ab € 0,80*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.