Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten 'Elasto Gelb', überfahrbar, 1000 mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
:
:
Modellbeispiel: Absperrpfosten -Elasto Gelb- in 300, 450, 750 oder 1000 mm
Technische Ansicht: Maße
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, Art. 19154-1, keine Beschädigungen am PKW
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb-, komplett überfahrbar (Art. 19154-1)
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Schwarz-, komplett überfahrbar, retroreflektierend (Art. 19154-1)
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend (Art. 19155-1)
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend (Art. 19155-1)
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend (Art. 19155-1)
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend (Art. 19155-1)
Anwendungsbeispiel (Abbildung ähnlich): Absperrpfosten -Elasto Gelb- Ø 80 mm, überfahrbar, retroreflektierend (Art. 19155-1)
Detailansicht: Absperrpfosten -Elasto Gelb- (Art. 19155-1) 100% reines TPU Erstverwendung
Artikel-Nr.:
     328-19155-2
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250410174198
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Mit einem Durchmesser von 80 mm und einer auffälligen gelben Farbe ist dieser Pfosten nicht zu übersehen. Der Fuß mit einem Durchmesser von 200 mm sorgt für eine stabile und sichere Befestigung, während das Material aus PU (Polyurethan) eine lange Haltbarkeit garantiert. Dank seiner überfahrbaren Eigenschaft ist dieser Absperrpfosten ideal für den Einsatz in stark frequentierten Bereichen geeignet.

Verlassen Sie sich auf die Qualität und Langlebigkeit dieses Produkts, denn es wird mit einer Garantie von 5 Jahren* geliefert. Die retroreflektierende Oberfläche sorgt dafür, dass der Pfosten auch bei schlechten Lichtverhältnissen gut sichtbar ist, was die Sicherheit weiter erhöht. Mit diesem Absperrpfosten können Sie effektiv und zuverlässig Bereiche absperren und markieren, sei es auf Parkplätzen, Baustellen oder anderen Verkehrsbereichen.

Top-Eigenschaften:
- Stabiler und sicherer Stand dank des Fußes mit einem Durchmesser von 200 mm
- Hochwertiges Material aus PU (Polyurethan) für eine lange Haltbarkeit
- Überfahrbare Eigenschaft für eine vielseitige Verwendung
- 5-jährige Garantie* für eine sorgenfreie Nutzung
- Retroreflektierende Oberfläche für eine gute Sichtbarkeit auch bei schlechten Lichtverhältnissen

  • Material: PU (Polyurethan)
  • Pfosten Ø: 80 mm
  • Fuß Ø: 200 mm
  • Farbe: gelb
  • ohne Befestigungsmaterial
  • Garantie: 5 Jahre*

(*auf Farbstabilität, Elastizität und Selbstaufrichtung)
|
  • richtet sich nach überfahren selbsttätig wieder auf
  • für Ein- und Ausfahrten und Parkhäuser
  • ideal als Fahrbahnteiler und bei engen Zuwegen
  • Material ist sehr robust und flexibel
  • es werden 3 Schrauben und 3 Dübel benötigt

|

Achtung: Befestigungsset (VE 3 Stück) nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Hinweis: Nicht für permanente Überfahrung (z.B. mehrfach täglich) geeignet!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Höhe:
1000 mm
Folie:
schwarz
Pfosten Ø:
80 mm
Farbe:
gelb
Fuß Ø:
200 mm
Garantie:
5 Jahre*
Material:
PU (Polyurethan)
Eigenschaft:
überfahrbar
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten kunststoff, absperrpfosten, Warnkegel, Fahrbahnmarkierung, Leitzylinder, Leitpoller, Flexibler-Absperrpfosten, überfahrbar, Flexipfosten, Verkehrsleitkegel, 412445, 412444, 412442, 412441, Temka, Knickpoller
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,39*
€ 45,43*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 37,91*
€ 51,62*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 57,62*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 54,73*
€ 71,69*
1
€ 4,70*
ab € 51,91*
€ 74,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,23*
€ 59,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,05*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,72*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,13*
Zubehör
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.