Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® gelb reflektierend 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten gelb ohne Befestigungsmaterial1000 mm
Flexipfosten gelb ohne Befestigungsmaterial1000 mm
Flexipfosten gelb ohne Befestigungsmaterial 1000 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14241FP
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14241FP
EAN/GTIN:
     4250410174181
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen weiß
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,48 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,36*
€ 45,78*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,54*
€ 58,04*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 36,86*
€ 62,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,11*
€ 45,35
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 137,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,08*
Zubehör
Temka
ab € 3,29*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,69*
Zubehör
Temka
ab € 13,47*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.