Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® schwarz/gelb reflektierend 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten schwarz/gelb ohne Befestigungsmaterial 750 mm
Flexipfosten schwarz/gelb ohne Befestigungsmaterial 750 mm
Flexipfosten schwarz/gelb 750 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14222SG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14222SG
EAN/GTIN:
     4250410172279
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • aus Polyurethan
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen RA1 weiß
  • 3 Schraublöcher

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
schwarz - gelb
Gewicht:
1,32 kg
Höhe:
750 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 21,92*
€ 33,21*
1
€ 4,70*
ab € 25,66*
€ 35,39*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 30,45*
€ 45,83*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 34,14*
€ 46,52*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 12 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 99,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,06*
Zubehör
Temka
13194WW
ab € 3,04*
Zubehör
Temka
ab € 10,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,30*
Zubehör
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Temka
ab € 13,65*
Zubehör
Temka
ab € 13,41*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 3,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.