Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Verkehrseinrichtungen StVO
>
Leitkegel
>
Artikel
Leitkegel TPE retroreflektierend mit Fuß, 900 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-temka12927ZR
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
12927ZR
EAN/GTIN:
4250410132747
Datenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Produktbeschreibung:
elastisches TPE
kippstabil in jede Richtung
retroreflektierende Folie, weiß, Klasse RA 2
mit schwarzem Zusatz-Fuß
Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Höhe:
900 mm
Typ:
Leitkegel
... >
Betriebsausstattung
>
Absperrtechnik
>
Leitkegel
Weitere Suchbegriffe:
leitkegel
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
6 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 34,57*
€ 49,36*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 39,17*
€ 51,59*
Lager 6922
28 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,83*
€ 71,18*
Lager 4445
8 Tage
35
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 80,08*
€ 101,11*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
ab 8 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück (
entspricht € 98,72* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
13127-rw
€ 12,97*
Zubehör
Absperrkette, rot/weiß
Temka
13129-pk
€ 56,76*
Zubehör
Adapter für Leitkegel aus Weich-PVC
Temka
13126-za
€ 4,53*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
13194-ww
€ 4,56*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
13359-s3
€ 5,03*
Zubehör
Ersatzfolie ORALITE® 5400 blau für Flexipfosten®
Temka
15211B1
€ 1,22*
Zubehör
Ersatzfolie ORALITE® 5450 rot für Flexipfosten®
Temka
15211R1
€ 1,24*
Zubehör
Ersatzfolie ORALITE® 5930M rot für Flexipfosten®
Temka
15212R2
€ 1,92*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Dreieck/SL 440 mm
Temka
13110-hd
€ 9,06*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Quadrat mit Rahmen u. Signalpunkten/300x300 mm
Temka
13112-hv
€ 9,00*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Rechteck/350x410 mm
Temka
13111-hv
€ 9,07*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
13120-hr
€ 7,32*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
13111-nb
€ 19,81*
Zubehör
Schild Achtung, Folie Typ 2, Seitenlänge 440mm
Temka
13130-HD
€ 19,10*
Zubehör
Schild Bauarbeiten, Folie Typ 2, Seitenlänge 440mm
Temka
13131-HD
€ 18,98*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.