| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTHT37233-0 Herst.-Nr.: STHT37233-0 EAN/GTIN: 3253560372330 |
| |
|
| | |
| STANLEY® Taschen-Bandmaß Compact PRO mit Control Lock. Produktbeschreibung: - kompaktes Gehäuse – ein Bandmaß mit geringem Gewicht und guter Handhabung
- beidseitiger Druck – ideal für Über-Kopf-Messungen
- Band auf den ersten 8 cm mit Schutzschicht überzogen – für höhere Haltbarkeit und Abriebfestigkeit
- Multi-Endhaken – zuverlässiger Halt auf vielen Oberflächen
Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Länge: | 10 m | Maßanfang: | D | Maßteilung Vorderseite: | mm / cm | Typ: | Taschenbandmaß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,50* | € 22,81* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 16,00* | € 22,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 15,66* | € 23,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 17,01* | € 24,12* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,03* | € 25,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|