| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695275 Herst.-Nr.: FMHT0-33864 EAN/GTIN: 3253560338640 |
| |
|
| | |
| Stanley FMHT0-33864 Bandmaß FatMax Blade Armor mag. 5m/32mm Bandmaß FatMax Blade Armor mag. 5m/32mm Produktstärken:|Magnetischer Endhaken mit patentierter Form|Profiqualität: Band (32 mm) bis zu 3,20 m horizontal ausziehbar, ohne zu knicken, gebogen|Band vollständig mit Mylar® Schutzschicht überzogen für höhere Abriebfestigkeit|Band auf den ersten 8 cm mit Blade Armor® Folie überzogen – um 90 % reduziertes Bruchrisiko|Kontrollierter Bandrücklauf für optimalen Schutz des Endhakens|Großer Haken, dreifach vernietet, verschiebbar für Innen- und Außenmessung|DynaGrip™ Gehäuse aus Bi-Material für optimalen Griff, schlagfest|Gürtelclip|Mit Feststeller und automatischem Rücklauf|Genauigkeitsklasse II Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-16-01-03 | HerstellerNr: | FMHT0-33864 | Werksnummer: | FMHT0-33864 | Länge netto mm: | 0,18 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,05 | Gewicht netto Kg: | 0,395000 | Gewicht brutto Kg: | 0,440000 | Ursprungsland: | US | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,96* | € 29,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,83* | € 29,69* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,84* | € 29,97* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 22,59* | € 30,79* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,29* | € 31,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|