Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox Stanley® Metall-Kunststoff 497 x 293 x 222 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugbox Stanley® Metall-Kunststoff 49,7 x 29,3 x 22,2 cm
Werkzeugbox Stanley® Metall-Kunststoff 49,7 x 29,3 x 22,2 cm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-95-612
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-612
EAN/GTIN:
     3253561956126
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer

Produktbeschreibung:

  • geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör
  • robuste Konstruktion - stark, haltbar und nicht-rostend
  • große, rostfreie Schließen
  • ergonomischer Bi-Material Griff
  • geräumiger Metallkorpus
  • Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
  • durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus - höhere Stabilität als bei Punktscharnieren
  • herausnehmbare Trage
  • Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß
Weitere Informationen:
Breite:
293 mm
Gewicht:
2,625 kg
Höhe:
222 mm
Länge:
497 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 29,82*
€ 36,07*
1 Tag
59
1
€ 5,50*
ab € 29,94*
€ 36,10*
1
€ 4,90*
ab € 29,20*
€ 36,36*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,71*
€ 36,79*
Lager 415
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 35,27*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,76*
€ 55,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,55*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,73*
Ähnlich
Stanley
1-95-613
ab € 32,70*
Ähnlich
Stanley
STST83397-1
ab € 26,49*
Ähnlich
Stanley
1-95-614
ab € 34,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.