Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-612 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-23519993
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-612
EAN/GTIN:
     3253561956126
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
1
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
487 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
220 mm
Die besten Konditionen aller 33 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,01*
€ 40,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,52*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 15,20*
Ähnlich
Stanley
1-95-613
ab € 32,19*
Ähnlich
Stanley
STST83397-1
ab € 26,16*
Ähnlich
Stanley
1-95-614
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.