Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugbox B497xT293xH222mm STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-6545010120
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-95-612
EAN/GTIN:
     3253561956126
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör · robuste Konstruktion · nicht-rostend · große rostfreie Schließen · ergonomischer Bi-Material Griff · Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken · durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus · herausnehmbare Trage · Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß
Weitere Informationen:
Breite:
497 mm
Marke:
STANLEY
Tiefe:
293 mm
Höhe:
222 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Lagerboxen, Werkzeugaufbewahrung, Werkzeugboxen
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
41
1
€ 5,59*
ab € 30,02*
€ 36,02*
Lager 1690
43
1
€ 5,99*
ab € 29,74*
€ 36,02*
2 Tage
58
1
€ 5,50*
ab € 29,90*
€ 36,05*
1
€ 4,90*
ab € 29,20*
€ 36,32*
20 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 30,82*
€ 36,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 6 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 7 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 8 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,53*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,49*
Ähnlich
Stanley
1-95-613
ab € 32,46*
Ähnlich
Stanley
STST83397-1
ab € 26,00*
Ähnlich
Stanley
1-95-614
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.