Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff
Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff
Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff
Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff
Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff
Stanley Werkzeugbox Metall-Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE4-23519994
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-614
EAN/GTIN:
     3253561956140
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Werkzeugkasten
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Anzahl von Fächern
1
Scharnierdeckel
Ja
Volumen (l)
22.5 l
Maximales Lastgewicht
28 kg
Sperren
Ja
Verriegelungsart
Scharnier
Griff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
662 mm
Tiefe
222 mm
Höhe
293 mm
Die besten Konditionen aller 23 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,38*
€ 50,43
pro Stück
ab 4 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 7 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,44*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,90*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,21*
Ähnlich
Stanley
1-95-613
ab € 32,75*
Ähnlich
Stanley
1-92-064
ab € 7,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.