Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley 1-95-613 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley 1-95-613 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Stanley 1-95-613 Kleinteil/Werkzeugkasten Metall, Kunststoff Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26027335
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-95-613
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • Geräumige Werkzeugbox aus Metall-Kunststoff-Verbund für den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör
    - Robuste Konstruktion - stark, haltbar und nicht-rostend
    - Große, rostfreie Schließen
    - Ergonomischer Bi-Material Griff
    - Geräumiger Metallkorpus
    - Aussparung im Deckel zur Bearbeitung von Werkstücken
    - Durchgehendes Metallscharnier zwischen Deckel und Korpus - höhere Stabilität als bei Punktscharnieren
    - Herausnehmbare Trage
    - Möglichkeit zum Verschließen der Box mit Vorhängeschloß
    - Lieferbar in drei Größen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Sperren
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Griff(e)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
584 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
222 mm
Die besten Konditionen aller 35 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 7 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 8 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 9 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,23*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 14,78*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,06*
Ähnlich
Stanley
1-95-614
ab € 33,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.