Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Stanley STST83397-1 Ausrüstungstasche/-koffer Hartschalenkoffer Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-96817587
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STST83397-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hartschalenkoffer
Schalenkoffer
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Merkmale
Etui-Typ
Hartschalenkoffer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
24 l
Gewicht
22000 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,17*
€ 41,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Black & Decker
1-95-615
ab € 32,02*
Ähnlich
Stanley
1-79-216
ab € 15,17*
Ähnlich
Stanley
1-95-612
ab € 29,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.