Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messrad MW40M 318 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messrad MW40M
Messrad MW40M
Artikel-Nr.:
     415-stan1-77-174
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-77-174
EAN/GTIN:
     3253561771743
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
Messrad
Rolltacho

Produktbeschreibung:

  • langlebiges Messrad mit analogem Zählwerk
  • Zahnrad getriebenes Zählwerk aus abriebfestem Kunststoff in wetterfestem Gehäuse
  • 5-stelliges Zählwerk mit Resetfunktion
  • Metall-Faltstiel mit Gummi-Handgriff

Produktdaten:

  • Genauigkeit: +/- 1%
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,27 kg
Höhe:
318 mm
Typ:
Messrad
Weitere Suchbegriffe: stanley distanzmesser, entfernungsmesser, DMW40, Markieren, Messen, Messräder, MW20M, MW40M, Stanley
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 70,36*
€ 84,89*
15 Tage
10
€ 5,99*
ab € 77,29*
€ 93,28*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 78,78*
€ 95,12*
Frei Haus
ab € 80,74*
€ 106,72*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 86,94*
€ 115,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,09*
€ 131,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,27*
€ 127,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,09*
€ 116,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,46*
€ 113,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,94*
€ 103,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-77-108
ab € 165,72*
Ähnlich
RS Pro
1755055
ab € 126,96*
Ähnlich
Stanley
1-77-176
ab € 147,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.