| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan0-10-243 Herst.-Nr.: 0-10-243 EAN/GTIN: 3253560102432 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus - hoher Schutz vor Verletzungen
- kompaktes Klappmesser zur bequemen Verstauung in der Hosentasche
- eine 1992 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten (11-921)
- empfohlene Ersatzklinge: Trapezklinge 2-11-987 mit gerundeter Spitze
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,152 kg | Länge: | 108 mm | Typ: | Klappmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Kartonmesser, Sicherheitscuttermesser, Sicherheitsmesser, sicherheits teppichmesser stanley, cutter messer, stanley fatmax cutter-messer, Kunststoff, Messer, Metall, Schneidwerkzeuge, Stanley |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,90* | € 15,02* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,43* | € 15,15* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,89* | € 15,76* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,08* | € 17,37* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 11,09* | € 17,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|