| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2001693763 Herst.-Nr.: 0-10-243 EAN/GTIN: 3253560102432 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stanley 0-10-243 Sicherheitsmesser, klappbar Sicherheitsklappmesse, Klinge 11-921 im Lieferumfang Produktstärken:|Automatischer Klingeneinzug bei Loslassen des Vorschubmechanismus- hoher Schutz vor Verletzungen Kompaktes Klappmesser zur bequemen Verstauung in der Hosentasche Eine 1992 Trapezklinge im Lieferumfang enthalten (11-921) Empfohlene Ersatzklinge: Trapezklinge 2-11-987 mit gerundeter Spitze Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 21-04-48-06 | HerstellerNr: | 0-10-243 | Werksnummer: | 0-10-243 | Länge netto mm: | 0,23 | Breite netto mm: | 0,10 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,152000 | Gewicht brutto Kg: | 0,152000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 8,08* | € 13,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 9,11* | € 13,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 9,76* | € 14,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 10,90* | € 15,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,67* | € 15,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|