| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001695394 Herst.-Nr.: STHT0-10193 EAN/GTIN: 3253560101930 |
| |
|
| | |
| Stanley STHT0-10193 Sicherheitsmesser 165mm Messer Stanley Sicherheitsmesser Länge 165 mm automatischer Klingenrückzug Produktstärken:|Sicherheitsmesser|Universell einsetzbares, robustes Sicherheitmesser|Automatischer Rückzug der Klinge in das Heft nach Beendigung des Schneidvorganges hoher Schutz vor Verletzungen|Ergonomsicher Korpus für hohen Komfort und kraftvollen Einsatz|Klingenschieber von oben zugänglich geeignet für Rechts- und Linkshänder|Für gängige Sicherheitsklingen geeignet Weitere Informationen: | | eClassID: | 21-04-48-06 | HerstellerNr: | STHT0-10193 | Werksnummer: | STHT0-10193 | Länge netto mm: | 0,21 | Breite netto mm: | 0,07 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,216000 | Gewicht brutto Kg: | 0,217000 | Ursprungsland: | TW | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Sicherheitsmesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,26* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 10,04* | € 14,28* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,89* | € 14,72* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,29* | € 14,72* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,69* | € 16,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|