Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Electric


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Electric
Aluminium-Wasserwaage SOLA Electric
Aluminium-Wasserwaage SOLA Electric
Artikel-Nr.:
     415-sola69057101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69057101
EAN/GTIN:
     9002719034049
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die spezielle Wasserwaage für Elektrikerarbeiten ist denkbar einfach und komfortabel. Dank der Elektriker Skala mit 4 Steckdosenmarkierungen im 71 mm Abstand, können in einem einzigen Arbeitsgang Steckdosen und Schalter gemessen und angezeichnet werden.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • stabiles Aluminium-C-Profil mit flexiblen Messschiebern
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • aufgedruckte Skalierung im 1-mm-Raster
  • spezielle Elektriker-Skala ermöglicht 4 Markierungen im 71-mm-Normabstand nach DIN 49075
  • Kunststoff-Puffer verhindern ein Verrutschen der Wasserwaage und schützen die Oberfläche
  • Dimension: 56 x 18 mm
  • Oberfläche: beschichtet
  • Profilgewicht: 590 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
41 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 21,43*
€ 29,38*
1 Tag
8
€ 4,90*
ab € 21,64*
€ 29,66*
5 Tage
12
€ 4,30*
ab € 21,36*
€ 29,88*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 21,90*
€ 29,94*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,17*
€ 36,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,38*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,88*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,41*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,60*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.