Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Markier-Wasserwaage Electric 41cm Sola
Artikel-Nr.:
     4012-681197
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69057101
EAN/GTIN:
     9002719034049
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Markier-Wasserwaage ELECTRIC

Ausführung: Aus Aluminium, C-Profil, beschichtet. Aufgedruckte mm-Skalierung. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m. Ermöglicht 4 Markierungen im 71-mm-Normabstand nach DIN 49075. Kunststoffpuffer verhindern ein Verrutschen der Wasserwaage und schützen die Oberfläche. Messgenauigkeit in Normallage 0,5 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition 0,75 mm/m.

Anwendung: Zum Messen in horizontaler und vertikaler Normal- und Umschlagposition. Aufgrund der Markierungen ideal für den Elektriker zum Markieren von Steckdosen.

Weitere Informationen:
Länge:
41 cm
Breite:
18 mm
Höhe:
56 mm
Profilgewicht:
590 g/m
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
69057101
Ursprungsland:
Ungarn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
2
€ 6,90*
ab € 21,48*
€ 28,69*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 21,38*
€ 28,70*
4 Tage
7
€ 4,30*
ab € 21,30*
€ 29,20*
8 Tage
7
€ 6,99*
ab € 25,11*
€ 33,29*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 21,06*
€ 34,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 29,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,22*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,61*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,58*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,08*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.