Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zimmermannsbleistift ZB 30, 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zimmermannsbleistift ZB 24, 240 mm, Pack
Zimmermannsbleistift ZB 24, 240 mm, Pack
Artikel-Nr.:
     415-sola66010720
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     66010720
EAN/GTIN:
     9002719015376
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift

Der Zimmermannsbleistift ZB ist besonders geeignet für trockenes Holz, Papier und Karton.

Produktbeschreibung:

  • leichtes Anspitzen
  • kräftige Mine
  • hohe Bruchfestigkeit
  • Mine: Graphit, Härte HB
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
300 mm
Material:
Lindenholz
Temparaturbeständigkeit:
- 10 °C bis + 50 °C
Typ:
Zimmermannsbleistift
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66011020
ab € 1,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
66010120
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.