Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3, 150 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3 150 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3 150 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red M 3 150 cm Perspektive
Artikel-Nr.:
     415-sola01816501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01816501
EAN/GTIN:
     9002719031871
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

SOLA Aluminium-Wasserwaage Big Red M, magnetische Rohrprofil-Wasserwaage, seitlich Magneteinbauten ermöglichen dem Anwender überzeugende Anwendungsvorteile, wie zum Beispiel kein Lösen oder Verlust der Magente durch Wärmeentwicklung oder Erschütterungen. Mit den extra starken Proils der BIG RED M hält die Wasserwaage stärksten Beanspruchungen auf dem Bau stand.

Poduktbeschreibung:

  • seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
  • starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • horizontal messen
  • vertikal messen
  • Dimentsion: 59 x 27 mm
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche beschichtet
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Magnet: Neodym
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Handgriffen
Farbe:
rot
Länge:
150 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 97,79*
€ 116,58*
2 Tage
5
€ 4,95*
ab € 98,15*
€ 117,34*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 118,66*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 101,41*
€ 121,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 101,90*
€ 134,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,52*
€ 160,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,89*
€ 153,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 125,59*
€ 149,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 122,28*
€ 145,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,77*
€ 131,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 26,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,52*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 29,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 85,82*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,11*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,27*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.