Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Magnet-Wasserwaage LM Big REDM 3 150cm pulverbeschichtet Sola
Artikel-Nr.:
     4012-681173
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     1816501
EAN/GTIN:
     9002719031871
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Wasserwaage BIG REDM 3

Ausführung: Leichtmetall-Rechteckprofil, mit stoßdämpfenden Endkappen. Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %). Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch Leuchtbelag. Mit starkem Neodym-Magnet und 2 Durchgrifföffnungen. Die seitliche Einbaumethode der Magnete ins Profil schafft eine durchgehend plane Messfläche für präzise und saubere Messergebnisse. Messgenauigkeit in Normallage: 0,3 mm/m, Messgenauigkeit in Umschlagposition: 0,5 mm/m.

Anwendung: Für horizontale und vertikale Messungen in Normal- und Umschlagposition geeignet.
Weitere Informationen:
Typ:
BIG REDM 150
Länge:
150 cm
Breite:
27 mm
Höhe:
59 mm
Profilgewicht:
890 g/m
Markenname:
SOLA
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1816501
Ursprungsland:
Oesterreich
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 98,20*
€ 117,35*
1 Tag
4
€ 4,95*
ab € 98,57*
€ 118,04*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 95,17*
€ 119,23*
4 Tage
4
Frei Haus
ab € 97,54*
€ 119,24*
2 Tage
388
€ 35,99*
ab € 103,65*
€ 124,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,35*
€ 139,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,43*
€ 138,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,20*
€ 116,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,31*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,23*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01373101
ab € 30,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 84,16*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1219401
ab € 58,48*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,47*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.