Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA MM 5 Alu-Guss 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     415-sola01331401
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01331401
EAN/GTIN:
     9002719043652
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA MM 5 besitzt einen starken Neodym-Magnet für hohe Haftkraft.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • extrem robuste Aluminium-Druckguss-Wasserwaage mit gefräster Messfläche und V-Nut für Gerüste und Stahlrohre
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Winkel/Neigung messen
  • Oberfläche beschichtet
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0.043°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: gefräst, V-Nut
  • Sonderheit: 45° Winkel-Libelle
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
25 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium-Guss
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,00*
€ 45,65*
2 Tage
750
€ 6,99*
ab € 44,46*
€ 58,27*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,55*
€ 59,37*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 4 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 29,02*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,14*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330101
ab € 21,75*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,56*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,73*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.