Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA M Alu-Guss 25 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     415-sola01330101
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01330101
EAN/GTIN:
     9002719043683
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Extrem robuste Aluminium-Druckguss-Wasserwaage mit gefräster Messfläche und V-Nut für Gerüste und Stahlrohre.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Oberfläche beschichtet
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0,75 mm/m (0.043°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: gefräst, V-Nut
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
25 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium-Guss
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, AZM, AZM 3, I, ID, M, MM, Sola
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,92*
€ 30,68*
3 Tage
67
€ 6,99*
ab € 28,43*
€ 38,94*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,99*
€ 39,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,27*
€ 38,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,69*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,32*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,91*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,51*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,87*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,74*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331401
ab € 33,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,76*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,13*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 18,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.