Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA M Alu-Guss 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA M Alu-Guss 60 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA M Alu-Guss 60 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01330801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01330801
EAN/GTIN:
     9002719000600
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die SOLA M ist eine schwere, extrem robuste Aluminium-Druckguss-Wasserwaage mit gefräster Messfläche.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+20 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • Horizontal und Vertikal messen
  • Oberfläche: beschichtet
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 1.00 mm/m (0.057°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: gefräst
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
60 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium-Guss
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,44*
€ 58,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,80*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,06*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1812801
ab € 49,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,95*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 14,98*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.